- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- uvex ウベックスのおすすめ人気ランキング
uvex ウベックスのおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新380件の「uvex ウベックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用 ゴーグル」、「工業用ゴーグル」、「uvex 手袋」などの商品も取り扱っております。
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓x-fit 300組入
X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値37コードなしトラスコ品番818-7887材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)色グリーンサイズフリー質量(g)300
1組(300個)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓com4-fit 300組入
X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値33コードなしトラスコ品番818-7874材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)色ピンクサイズフリー質量(g)300
1箱(300個)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
UVEX(ウベックス)防寒着 コレクション26パデッドジャケット
色ぺトロールブルー混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100種別防寒ジャケット
UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィット
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)規格EN166規格品レンズ厚さ(mm)1.5
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア質量(g)84仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値32dB規格EN352適合品コード無トラスコ品番823-0612材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色グリーンサイズフリー質量(g)0.42
1組
¥56税込¥62
当日出荷
クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)38仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格品加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
UVEX(ウベックス)ポロシャツ クリマゾーン
スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。通気性と吸湿性の高い独自開発クリマゾーンを採用しています。腕の反射素材が高い視認性を確保します。250℃で6秒の耐熱性能があります。
種別長袖ポロシャツ材質綿55%、ポリエステル45%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE2018年トラスコ掲載ページ6 0432袖丈長袖
UVEX(ウベックス)ポロシャツ マルチファンクション
スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。250℃で6秒の耐熱性能素材を使用しています。肩に難燃性の反射素材を用い、高い視認性を確保しています。
種別長袖ポロシャツ材質モダクリル繊維54%、ポリエステル44%、 帯電防止加工繊維2%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE2018年トラスコ掲載ページ6 0432袖丈長袖
UVEX(ウベックス)耐切創腕カバー ユニドュア スリーブ C
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス色モトルグレーゲージ数15素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド特性耐切創
ドイツのアワードを受賞したスポーティなデザインのバンプキャップです。ハニカム構造による衝撃吸収ハードシェルを使用しています。人間工学に基づいたアルマジロデザインにより、さまざまな頭の形やサイズにフィットします。後頭部のベルトでサイズ調整が可能です。内側の衝撃吸収ハードシェル(樹脂)を外した本体は、水で手洗い可能です。
用途軽作業時の頭部保護材質/仕上ABS、布繊維色(帽体)ブラック通気孔なし
UVEX(ウベックス)安全ゴーグル用ソフトケース
ウベックス安全ゴーグル用のソフトケースです。
トラスコ品番819-0823質量(g)86タイプジッパー開閉式/ベルトループ付き/替えレンズも一緒に収納可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×130
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ(耐薬品)
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)28仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型規格JIS T8147規格品加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0608材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル色ブルーサイズフリー質量(g)2
1組
¥249税込¥274
当日出荷
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス色モトルグレーゲージ数15素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド特性耐切創
UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス 2 パーフォレーテッド シューズ
色ブラック/オレンジ材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層形状ローカット質量(kg)1耐圧迫性荷重(kN)15甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 ブーツ
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC靴タイプブーツ
UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス2
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層色ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC